Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard I/79 4-G, Hochdruck-Polyethylen, DIN EN 397, blau, mit 4-Punkt-Gurtband, Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306500
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     71410030
EAN/GTIN:
     4017765037994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

Modernes Design, gefertigt aus einem leichten Thermoplast-Kunststoff mit aussergewöhnlich hoher Schlagfestigkeit '“ der Schutzhelm EuroGuard I/79 4G bietet idealen Kopfschutz für Bau und Industrie.

Innen ausgestattet mit einem höhenverstellbaren 4-Punkt-Gurtband und hochwertigem Öko-Leder Schweissband sitzt dieser Bauhelm ergonomisch passgenau und angenehm am Kopf. Die regulierbare Seitenbelüftung beugt Hitzestau im Inneren des Helms vor und verspricht zusätzlichen Tragekomfort.

Durch ein im Helm integriertes Entwässerungssystem in Form einer seitlichen Regenrinne fliesst Regenwasser störungsfrei ab. Das verarbeitete Material weist Schutzeigenschaften bis zu einer Temperatur von - 20-°C auf, sodass Sie den Helm auch während Arbeiten im Freien bei starker Kälte bedenkenlos einsetzen können.

Wichtige Details:

  • Ergonomischer Kopfschutz mit höhenverstellbarer 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
  • Inkl. Regelbare Seitenbelüftung
  • Steckschlitz 30 mm zur Gehörschutzaufnahme
  • Integrierte Regenwasserrinne
  • Kinnriemenhalterung
  • Leicht verlängertes Nackenelement
  • Zusätzlicher Tragkomfort dank Öko-Leder Schweissband
  • Doppelwandiges Innenwandprofil für erhöhte Seitensteifigkeit
  • Einsatzfähig bei Tieftemperaturen von bis zu -20-°C
  • Aus äusserst widerstandsfähigem Material mit geringem Eigengewicht (Thermoplast-Kunststoff HDPE)
  • Entspricht der Europäischen Norm für Arbeitsschutzhelme (DIN EN 397)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth schutzhelm blau, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, 306500, 306500-SW81, Kopfschutz, Schutzausrüstung, Helm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,19*
2 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,40*
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,30*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,95*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,54*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,24*
Zubehör
3M
7000039617
ab € 15,35*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,76*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,20*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.