Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Optime I Schwarz, Gelb Helmmontage Gehörschutz, 26dB, 205g, , CE, EN 352-3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M PELTOR Optime I Schwarz, Gelb Helmmontage Gehörschutz, 26dB, 205g, , CE, EN 352-3
3M PELTOR Optime I Schwarz, Gelb Helmmontage Gehörschutz, 26dB, 205g, , CE, EN 352-3
Artikel-Nr.:
     108EL-5068900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510P3E-405-GU
EAN/GTIN:
     4046719382675
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Befestigungstyp = Helmmontage
Serie = Optime I
Störabstand SNR = 26dB
Bluetooth = Nein
Gewicht = 205g
Farbe = Schwarz, Gelb
EN-Normen = EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung = Nein
Aktiver Rauschschutz = Nein
Push-to-talk-Taste = Nein
Faltbar = Nein

DIE NEUEN GEHÖRSCHUTZ-HEADSETS PROTAC 3 von 3M PELTOR SIND ERHÄLTLICH. SIEHE BESTELLNUMMERN 123-8886, 123-8887, 123-8888, 123-8889 Helm nicht im Lieferumfang enthalten. 3M™ Peltor™ Optime™ I Gehörschützer, 26 dB, am Helm montiert. Die Ohrschützer 3M™ Peltor™ Optime ™ I wurden speziell für starke Geräusche entwickelt, da sie einen effektiven Schutz mit höchstem Komfort kombinieren. Die weichen, breiten Polster bestehen aus einem Schaumstoff, der über eine hohe Energieaufnahme und verbesserten Komfort verfügt. Die Sicherheit der Optime ™ I basiert auf der innovativen Doppel-Cup-Technologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Hochfrequenzisolierung gewährleistet. Hochleistung. Diese leistungsstarken Gehörschützer verfügen über einen SNR (Single Number Rating) von 26 Dezibel (dB) und bieten einen außergewöhnlichen Wert bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in extremen Lärmumgebungen. Diese Werte werden erreicht, wenn sie richtig ausgewählt und getragen werden, um die Belastung durch gefährliche Lärmpegel zu reduzieren. Der großzügige Raum im Kapselinneren sorgt für eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Robuste Bauart. Die Peltor ™ Optime ™ I Gehörschützer sind robust gebaut, um dem täglichen Gebrauch in rauer Umgebung standzuhalten. Die Halshalterung ist variabel verstellbar und passt sich mit der P3E-Helmbefestigung den meisten Helmen perfekt an. Eigenschaften und Vorteile. • Idealer Gehörschutz gegen Lärm aus extrem lauten Umgebungen wie Flughäfen, Motorräumen, Kraftwerken und Druckereien. • Doppelgehäusentechnologie hilft, den Resonanzeffekt zu minimieren. • Der große Raum im Inneren des Bechers hilft, Feuchtigkeit und Wärme zu reduzieren Aufbau. • Weiche, breite Polster helfen, den Druck um die Ohren zu reduzieren Und verbessern Komfort und Tragbarkeit. • Leicht zu ersetzende Polster und Einsätze tragen dazu bei, dass sie bleiben Hygienisch sauber. • P3E/G-Helmbefestigung für Helmmontage. Typische Anwendungen:. • Kraftwerken. • Bergbauarbeiten. • Flughäfen. • Maschinenräume. • Druck. • Zementherstellung. • Industriebetrieb. Häufig gestellte Fragen. Sind Gehörschützer so effektiv wie Gehörschutzstöpsel? Für den Gehörschutz in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel können Gehörschutzstöpsel eine vollständige Geräuschreduzierung bieten. Gehörschützer haben jedoch Vorteile, da sie nicht in das Ohr passen müssen und daher bequemer, wirtschaftlicher und hygienischer sein können. Warum ist Gehörschutz erforderlich? Gehörschutz dient zum Schutz des Benutzers vor extremen Geräuschpegeln. Die Polsterung des Polsters besteht aus einer Art Akustikschaum, der die Wellen absorbiert, um zu verhindern, dass sie das Trommelfell erreichen. Einige alltägliche Aufgaben können Ihr Gehör schädigen und katastrophale Auswirkungen haben. Daher ist es wichtig, sich bei Aufgaben/Aktivitäten wie z. B. dem Rasenmähen zu schützen. Warum 3M? 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung und ein Hauptstütze für PSA in Industriequalität. Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter in einer Vielzahl von anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bietet 3M eine Lösung für Ihre Anforderungen. RS Components kombiniert seinen bekannten Kundenservice mit einer fantastischen Auswahl von 3M-Arbeitsplatzsicherheitsprodukten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Helmmontage
Serie:
Optime I
Störabstand SNR:
26dB
Bluetooth:
Nein
Gewicht:
205g
Farbe:
Schwarz, Gelb
EN-Normen:
EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung:
Nein
Aktiver Rauschschutz:
Nein
Push-to-talk-Taste:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, gehörschutz für helm, 5068900, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M PELTOR, H510P3E405GU, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 6,80*
ab € 15,48*
€ 21,56*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 22,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,37*
€ 24,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paar
ab 7 Paar
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paar
ab 15 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paar
ab 40 Paar
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HY51
ab € 6,30*
Zubehör
3M
HY100A
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.