Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz- Spiralhefter Recycle, A4, bis zu 250 gelochte Blatt, 2-Ring-Spiralmechanik, CO2-neutral, zu 100 % recycelbar, Blauer Engel, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301355
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39050095
EAN/GTIN:
     4002432128037
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

In dem Leitz Spiralhefter Recycle verwahren Sie bis zu 250 gelochte Blatt wichtiger Unterlagen des Formates A4 geordnet und sicher auf. Die besonders 2-Ring-Spiralmechanik sorgt dabei dafür, dass sich die Einzelseiten wie bei einem Ringbuch vollständig lesen oder beschreiben lassen. Lösen Sie hierfür einfach die Deckschiene die Spiralen werden einem Buchrücken ähnlich gebogen.

Auch in Sachen Umweltverträglichkeit setzt diese farblich in Schwarz gehaltene Spiralmappe hohe Massstäbe. So besteht sie zu 100 Prozent aus ausgesprochen stabilem Post-Consumer Karton. Wird die Metallmechanik entfernt, ist die CO2-neutrale Mappe somit vollständig recycelbar. Kein Wunder, dass sie dafür mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet wurde.

Die Gesamtmasse des in Europa gefertigten Spiralhefters Recycle von Leitz betragen B 275 x T 2 x H 318 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Spiralhefter
  • Ausgesprochen robust und langlebig
  • Geeignet für die Aufnahme von gelochten Dokumenten im Format A4
  • Fassungsvermögen von bis zu 250 Blatt (80 g/m)
  • Spezielle 2-Ring-Spiralmechanik:
    • durch Lösen der Deckschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden
    • dadurch untergebrachte Einzelseiten vollständig les- oder beschreibbar
  • Nach Entfernen der Metallmechanik zu 100 % recycelbar
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel
  • CO2-neutral

Weitere Details:

  • Material: 100 % Post-Consumer Karton (430 g/m)
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 275 x T 2 x H 318 mm
  • Made in Europe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Überbreite:
Nein
Einschubtasche:
Nein
Niederhalter:
Ja
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Spiral-Hefter, Spiralhefter, Spiralschnellhefter, aktenordner leitz a4 schwarz, spiral hefter, spiralhefter leitz, 301355, 301355-SW81, Ringbuch, Ringbücher, Ringmappe, PP-Ringordner, Spiral-Sichthefter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 1,70*
2 Tage
23
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 1,71*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 1,76*
€ 7,95*
ab € 1,78*
€ 1,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,78*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,93*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,93*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,17*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.