Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch, Buche-Platte, 1250 x 1000 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154987
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B10-12.12
EAN/GTIN:
     4040376152121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Buche-Platte. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten '“ robust, langlebig, natürlich, schön, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, alle Kanten bearbeitet, Stärke 25 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
  • Flächenlast max. 300 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
geölt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
1250 x 1000 mm
Material Arbeitsplatte:
Buche-Massiv
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Gewicht:
44 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Breite Arbeitsplatte:
1250 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, 154987, 154987-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,21*
€ 348,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,73*
€ 348,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,00*
€ 355,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,10*
€ 358,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 444,29*
€ 503,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,50*
€ 599,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,70*
€ 592,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 111,63*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,39*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,75*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 128,01*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,83*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,31*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,43*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,88*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,08*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,48*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,54*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 400,29*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 613,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.