Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1140xT795xS22mm (MDF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-ABG10-125
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG10-125
EAN/GTIN:
     4040376153104
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom|B1140 x T795 x S22 mm|Ablageboden MDF (MittelDichteFaserplatte).|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante. Flächenlast max. 50 kg.|Zur Montage an einen Arbeitstisch der Serie Jerry und Tom, passend für die Tischtiefe 1000 mm, auch zur Nachrüstung geeignet.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Plattenlänge:
1140 mm
Plattenbreite:
795 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: ablageboden, ablageboden werktisch, ablageboden mdf, fachboden, mdf platte
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.