| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-09-RS75EP-4LF Herst.-Nr.: 09-RS75EP-4LF EAN/GTIN: 4040376823816 |
| |
|
| | |
| Rollensatz, Traglast 300 kg, Ø80 mm|4 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 30x30xs mm. Auch zur Nachrüstung geeignet. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Arbeitstische Serie Jerry (3030), auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Arbeitstische verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 100 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Plattenlänge: | 75 mm | Plattenbreite: | 20 mm | Höhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |