Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 1250x1000mm
Artikel-Nr.:
     4012-778832
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 500B10 12.12
EAN/GTIN:
     4040376152121
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Funktionsunterbau Jerry, Buchemassiv-Platte

Preiswerter Arbeitstisch für viele Bereiche
Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr mit 30x30 mm Fußelementen, 50x25 mm Querstreben und Aussteifungstraversen.
4 Arbeitsplatten zur Auswahl
MDF-Platte, Stärke 25 mm.
Melaminharz-Platte nach DIN 68765, Stärke 22mm.
Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm.
Stahlblech-Platte, feuerverzinkt nach EN 10204, Stärke 25 mm.
Umweltfreundlich pulverbeschichtet
In RAL 7035 lichtgrau.
Einfache Montage
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Info:
Alle Tische können mit dem Zubehör der Doppelseite ergänzt werden.



Buche-Massiv-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Planzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.


Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Abmessungen BxTxH:
1250x1000x800–850 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 346,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,00*
€ 346,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,27*
€ 351,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,40*
€ 354,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 356,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,04*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 59,62*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 79,37*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,01*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,68*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 391,03*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 442,87*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,88*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,79*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,18*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,31*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 107,98*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 518,23*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 613,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.