Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz Arbeitstisch Jerry, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-RS75EP-2LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS75EP-2LF-2B
EAN/GTIN:
     4040376839831
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz, Traglast 300 kg, Ø80 mm|2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 30x30xs mm. Auch zur Nachrüstung geeignet. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Arbeitstische Serie Jerry (3030), auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Arbeitstische verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 100 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
75 mm
Plattenbreite:
20 mm
Höhe:
100 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollensatz, bock- und lenkrollensatz, rollensatz|lenkrollen|bockrollen|expanderbefestigung|rollen|werkbank rollen|rollen für werkbank
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.