Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1140xT595xS22mm (MDF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-ABG80-125
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG80-125
EAN/GTIN:
     4040376032928
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom|B1140 x T595 x S22 mm|Ablageboden MDF (MittelDichteFaserplatte).|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante. Flächenlast max. 50 kg.|Zur Montage an einen Arbeitstisch der Serie Jerry und Tom, passend sowohl für die Tischtiefe 800 mm als auch 1000 mm, auch zur Nachrüstung geeignet.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Plattenlänge:
1140 mm
Plattenbreite:
595 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen, ablageboden, ablageboden werktisch, ablageboden mdf, fachboden, mdf platte
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-12.12
ab € 311,41*
Sonstiges
Rau
06-625F80-12.12
ab € 276,41*
Sonstiges
Rau
06-625M80-12.12
ab € 274,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.