Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8539783
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490435394
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 11

Die dünnsten und leichtesten EN ISO C/Industriehandschuhe der Stufe ANSI A3 mit 100% mehr Haltbarkeit*
HAUPTMERKMALE UND VORTEILE
FORTIX™ Technologie: Bis zu 20% höhere Abriebfestigkeit^
INTERCEPT™ Schnittbeständigkeit: Besserer Handschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
Beschichtung im Tauchbad: Für atmungsaktive PSA-Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit
*im Vergleich zu den nächstgelegenen Marktkonkurrenten
^im Vergleich zur vorherigen Technologieversion
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X4.2.C.
Herstellerartikelnummer:
11-561/11
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,32*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 7,22*
€ 9,46*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,68*
25 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,77*
Lager 223
132
12
€ 8,50*
ab € 9,81*
€ 12,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 145,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.