Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-561, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HyFlex_11-561_Blue_Product_EMEA-_Props.jpg
HyFlex_11-561_Blue_Product_EMEA-_Props.jpg
HyFlex_11-561_Blue_Product_EMEA_1.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-561011
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-56111
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_hyflex-11-561.pdf
Konformitaetserklaerung_3011-561.pdf
Lebensmittelzulassung_3011-561.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dünner und leichter Schnittschutzhandschuh

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz und große Fingerbeweglichkeit durch INTERCEPT-GARN.
  • Verstärkte Griffsicherheit durch atmungsaktive Innenhandbeschichtung.
  • Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs durch verstärkte Daumenbeuge.
Hauptmerkmale:
  • Silikonfreies Material
  • Glasfaserfrei
  • Hohe Weiterreißfestigkeit
  • Oeko-Tex-Zertifikat
  • Lebensmitteltauglich
Weitere Informationen:
Größe:
11
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
Gauge:
15
Tauchung:
Handinnenfläche
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X42C)
Zertifikat:
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 9,38*
Lager 3995
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 7,23*
€ 9,52*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 9,75*
26 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,81*
7 Tage
283
12
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 114,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.