Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6
Artikel-Nr.:
     223-8539729
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     802-6
EAN/GTIN:
     7340118393643
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.6

Montagehandschuh TEGERA® 802

Zulassung/Norm: EC 61340-5-1 ESD
Ausführung:
• Standardhandschuh für ESD-Schutz
• Sehr geschmeidiges Material
• Atmungsaktiv
• Gute Griffsicherheit
• Antistatisch (ATEX)
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Elektronikarbeiten, Abnahmeprüfungen, Installationsarbeiten, Biowissenschaften und Elektronik, Automotive, Trockene Bereiche, Saubere Arbeitsumgebungen
Gauge: 13
Material: Beschichtung: Handinnenfläche PU-beschichtet
Farbe: grau-weiß
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Modell:
802
Größe:
6
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung
Eigenschaft:
antistatisch| ESD-gerecht
Farbe Beschichtung:
weiß
Farbe Handschuh:
grau
Gauge:
13
Größenspiegel:
5 - 12
Länge max.:
270mm
Länge min.:
205mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Material Handschuh:
Polyester (PES)
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 16350:2014| EN 388:2016 + A1:2018| EN ISO 21420:2020| IEC 61340-5-1:2016
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3131X| 2018: 3131X
Schutz:
mechanischer Schutz
Stulpenart:
Strickbund
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,27*
12
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,53*
3 Tage
81
12
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 1,56*
1 Tag
69
1
€ 4,79*
ab € 1,15*
€ 1,82*
Lager 223
81
1
€ 8,50*
ab € 1,25*
€ 1,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
802-12
ab € 14,02008*
Ähnlich
Ejendals
802-5
ab € 14,08008*
Ähnlich
Tegera
802-7
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-8
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-9
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-10
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-11
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.