Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 802 ESD Handschuh, Größe 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 802 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 802 ESD Handschuh
Artikel-Nr.:
     380-2520802-5
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     802-5
EAN/GTIN:
     7340118397689
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3131X), EN 16350, Innenmaterial: Polyester, Karbonfaser
Aussenmaterial: Polyurethan
Material Beschichtung: PU
Material Futter: 13 gg, Karbon, Polyester
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Glatte Oberfläche
Länge: 205 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (3131X)
- EN 16350:2014
- ESD
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Bequem, Geschmeidig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- ESD
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatisch/ATEX

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Fleischwunden, Elektrische Aufladung, Größe 5
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,08004*
€ 22,45008*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,11004*
€ 22,78008*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 16,13004*
€ 23,26008*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 26,50008*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,26008*
€ 27,6795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45008*
€ 26,7156
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,79008*
€ 25,9302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32004*
€ 25,37085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,27004*
€ 24,12135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13004*
€ 19,19475
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,34417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
802-6
ab € 0,96*
Ähnlich
Ejendals
802-12
ab € 14,02008*
Ähnlich
Tegera
802-7
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-8
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-9
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-10
ab € 0,96*
Ähnlich
Tegera
802-11
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.