Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8538268
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490446710
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 10

Montagehandschuh HyFlex® 48-130

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Ausführung:
• Elektrostatische Ableitung für optimalen Produktschutz
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Handinnenfläche PU-beschichtet
Gauge: 15
Länge: 205-255 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
48-130/10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon weiß, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,29*
Lager 223
240
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 21,48*
€ 23,16*
8 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 17,14008*
€ 23,36004*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 17,86008*
€ 24,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48130110
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130070
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130080
ab € 1,34*
Ähnlich
Ansell
48130090
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130060
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.