Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8538167
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490613914
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 8

Montagehandschuh HyFlex® 11-819

Zulassung/Norm:EN 16350:2014, ESD
Ausführung:
• ESD-/Touchscreen-Kompatibilität
• Hoher Tragekomfort
• Atmungsaktiv
• Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert
• Silikonfrei
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
• Handinnenflächenbeschichtet (FORTIX™-Nitrilschaum)
Anwendungsbereiche: Aerospace, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Logistik, Industrie, Weiße Ware
Material: Nylon, Spandex, Kohlenstofffaser
Gauge: 18
Länge: 195-255 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
11-819/8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1296
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,26*
4 Tage
1296
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,38*
3 Tage
1296
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 3,85*
8 Tage
144
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,27*
Lager 223
108
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,81*
€ 5,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.