Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8538103
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490446680
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh 48-130 Gr. 7

Montagehandschuh HyFlex® 48-130

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Ausführung:
• Elektrostatische Ableitung für optimalen Produktschutz
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Handinnenfläche PU-beschichtet
Gauge: 15
Länge: 205-255 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
48-130/7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 7 weiß, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,29*
Lager 223
48
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 23,16*
8 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,14008*
€ 23,36004*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,98008*
€ 24,35004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48130100
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130110
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130080
ab € 1,34*
Ähnlich
Ansell
48130090
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130060
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.