Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8537276
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490455859
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 10

Montagehandschuh HyFlex® Edge 48-125

Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Ausführung:
• Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
• Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
• Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
• Gute Griffsicherheit
• Gute Weiterreißfestigkeit
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
• Handinnenflächenbeschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
Material: Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 215-270 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
48-125/10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 1,97*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,71004*
€ 12,51*
12 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,89008*
€ 12,83004*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 9,16008*
€ 15,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 17,39004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 8,90004*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 8,92008*
Ähnlich
Ansell
48125070
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 8,92008*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.