Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727 Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727 Gr.7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727 Gr.7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727 Gr.7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727 Gr.7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727 Gr.7
Artikel-Nr.:
     223-8411752
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-727/7
EAN/GTIN:
     0076490052911
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727 Gr.7

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-727

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Griffsicher
• Hohe Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Handrücken ist atmungsaktiv
• Innenhand beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Glasproduktion, Pharmazie und Biowissenschaften, Metallherstellung, Automobilindustrie, Transport, Machinen- und Anlagenbau
Material: Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 15
Länge: 195-276 cm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
7
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.3.4.2.B.
WGNr.:
304A
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,57*
2 Tage
144
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,59*
6 Tage
109
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,60*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 5,22*
€ 6,68*
Lager 223
192
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 8,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11727100
ab € 5,10*
Ähnlich
Ansell
11727110
ab € 5,14*
Ähnlich
Ansell
11727050
ab € 5,14*
Ähnlich
Ansell
11727060
ab € 5,19*
Ähnlich
Ansell
11727080
ab € 5,12*
Ähnlich
Ansell
11727090
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.