Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11727 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11727 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11727 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11727 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11727 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11727 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-846896
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11727090
EAN/GTIN:
     10076490052932
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv.
  • Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
195-276 mm; 7.67-10.86 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Dermatologically Tested | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Produktschutz | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Spanen | Montage | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,60*
2 Tage
191
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,62*
7 Tage
363
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,63*
3 Tage
102
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 5,21*
€ 6,71*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11727100
ab € 5,11*
Ähnlich
Ansell
11727110
ab € 5,11*
Ähnlich
Ansell
11727050
ab € 5,13*
Ähnlich
Ansell
11727060
ab € 5,20*
Ähnlich
Ansell
11727070
ab € 5,10*
Ähnlich
Ansell
11727080
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.