Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8409934
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490455750
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 10

Montagehandschuh HyFlex® Edge 48-126

Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Ausführung:
• Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
• Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
• Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
• Gute Griffsicherheit
• Gute Weiterreißfestigkeit
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
• Handinnenflächenbeschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
Material: Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 215-270 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
10
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
48-126/10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 0,70*
1 Tag
1430
12
€ 3,95*
ab € 0,54*
€ 0,80*
25 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,07*
6 Tage
606
12
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,07*
Lager 223
1140
12
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48126110
ab € 6,61008*
Ähnlich
Ansell
48126060
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
48126070
ab € 6,59004*
Ähnlich
Ansell
48126080
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
48126090
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.