Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48126 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48126060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48126060
EAN/GTIN:
     10076490455757
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Werkstatt- und Laborarbeiten | Endmontage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48126100
ab € 0,55*
Ähnlich
Ansell
48126110
ab € 6,59004*
Ähnlich
Ansell
48126070
ab € 6,62004*
Ähnlich
Ansell
48126080
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
48126090
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.