Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8409893
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490458423
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-531 Gr. 9

Montagehandschuh »HyFlex® 11-531«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Eigenschaften:
• Sehr leichtes Material
• Hohe Griffsicherheit
• Abriebfestigkeit
Ausführung:
• Silikonfrei
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Handhabung von Metallblechen und Paneelen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Endmontage, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Veredelung von Materialien und Produkten
Material: Nitrilschaum, Auskleidungsmaterial: Glasfaser, Nylon, HPPE-Spandex
Länge: 210–254 mm
Gauge: 18
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,80*
25 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 7,83*
2 Tage
12
12
€ 6,50*
ab € 6,00*
€ 7,93*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,10*
Lager 223
72
12
€ 8,50*
ab € 8,10*
€ 10,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11531100
ab € 5,88*
Ähnlich
Ansell
11531110
ab € 5,97*
Ähnlich
Ansell
11531060
ab € 5,98*
Ähnlich
Ansell
11531070
ab € 5,99*
Ähnlich
Ansell
11531080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.