Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11531 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11531 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11531 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11531 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11531 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11531 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11531090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11531090
EAN/GTIN:
     10076490458420
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel entwickelt, die geltenden Industriestandards zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • Für eine bessere Passform, größere Fingerbeweglichkeit und Reduzierung einer schnellen Handermüdung ist in das Trägermaterial auch die ZONZ™-Fit-Technologie integriert.
  • Die FORTIX-Formulierung des Handschuhmaterials bewirkt, neben einer größeren Griffsicherheit, eine die Lebensdauer des Handschuhs verlängernde höhere Abriebfestigkeit und einen höheren Tragekomfort in abriebintensiven Arbeitsbereichen.
  • Silikonfrei
  • Schmutzverbergende Farben für ein längeres Einsatzleben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
210-254 mm; 8.26-10.62 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Produktschutz | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Spanen | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11531100
ab € 5,88*
Ähnlich
Ansell
11531110
ab € 5,98*
Ähnlich
Ansell
11531060
ab € 5,96*
Ähnlich
Ansell
11531070
ab € 5,96*
Ähnlich
Ansell
11531080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.