Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBERTH Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Artikel-Nr.:
     223-8308549
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017765078416
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

SCHUBERTH Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange

Schutzhelm Baumeister 80/6

Eigenschaften:
• Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
• Langjährig bewährter Bauschutzhelm
• Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
• Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
• Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
• Ökolederschweißband serienmäßig
• Zwei 16-mm-Steckschlitze
• Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –20 °C
Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 365 g
Weitere Informationen:
gem. Norm:
DIN EN 397
Hauptfarbe:
orange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
€ 4,79*
ab € 10,38*
€ 14,70*
1
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,74*
1 Tag
100
1
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 14,90*
12 Tage
53
30
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 14,95*
Lager 223
99
1
€ 8,50*
ab € 13,30*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,27*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,43*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,20*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.