Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBERTH Schutzhelm BOP weiss, Gr. 2 I/79 GD-R, Drehverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm BOP weiss, Gr. 2 I/79 GD-R, Drehverschluss
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm BOP weiss, Gr. 2 I/79 GD-R, Drehverschluss
Artikel-Nr.:
     223-8305041
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1200172780
EAN/GTIN:
     4017765056865
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

SCHUBERTH Schutzhelm BOP weiss, Gr. 2 I/79 GD-R, Drehverschluss

Schutzhelm BOP GD

Eigenschaften:
• Formbeständig bei hohen Temperaturen
• Hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit
• Hohe Seitensteifigkeit
• Unempfindlich gegen Chemikalien
• Hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer)
• Optimale Passform
• Hoher Tragekomfort
• Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
• Gerade Helmform
• Naturlederschweißband
• Kinnriemenhalterung
• Einsatzdauer: 10 Jahre
Anwendungsbereiche: Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung, Arbeitsplätze mit hohen und vielseitigen Schutzansprüchen
Zulassung/Norm: EN 397
Material: Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 405 g (Größe 2)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
1200172780
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,05*
€ 41,32*
1 Tag
24
€ 4,79*
ab € 31,65*
€ 41,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,79*
€ 42,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 33,28*
€ 44,11*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 35,74*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3BBV
ab € 5,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,84*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,20*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.