Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP, Gr. 2 (53 - 61 cm), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5689805
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1200172780
EAN/GTIN:
     4017765056865
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit, hohe Seitensteifigkeit, unempfindlich gegen Chemikalien, hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer), optimale Passform durch 3 Helmschalengrößen, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, Hitze bis + 150 °C (nur in Verbindung, mit Innenausstattung I/79 GW-R), Metallspritzer (MM), Seitliche Verformung (LD). Helmausstattung: Schweißband Natur-Leder (SB), Kinnriemenhalterung. Einsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung, Arbeitsplätze mit hohen und vielseitigen Schutzansprüchen "Hochleistungs-Allround-Helm". Hohe Gebrauchsdauer von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Material:
UP-GF (Glasfaser-Polyester)
Farbe:
weiß
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
405 g
Schweißband:
Natur-Leder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,04*
€ 40,92*
€ 4,90*
ab € 29,95*
€ 40,96*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,90*
€ 41,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 33,22*
€ 43,70*
4 Tage
24
€ 6,99*
ab € 35,53*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3BBV
ab € 5,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,56*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,84*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,12*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.