Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8156017
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490493066
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 9

Montagehandschuh »HyFlex® 11-900«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 1149
Eigenschaften:
• Antistatisch
• Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
• Innenhandbeschichtung
• Ölabweisend
Anwendungsbereich: Automobilherstellung, Transport,Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Länge: 200–255 mm
Farbe: weiß-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Länge:
255 mm
Größe:
9
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
255 mm
Länge von:
200 mm
Stulpenart:
Strickbund
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8-11
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
blau
Besonderheit Material:
antistatisch
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
296
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,91*
€ 2,67*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,12*
Lager 223
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,40*
10 Tage
48
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 6,10*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 23,59008*
€ 30,56004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11900100
ab € 1,91*
Ähnlich
Ansell
11900060
ab € 1,97*
Ähnlich
Ansell
11900070
ab € 1,91*
Ähnlich
Ansell
11900080
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.