Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11900 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11900 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11900 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11900 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11900 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11900 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     3995-3011-900010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11900100
EAN/GTIN:
     10076490479821
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ansell's HyFlex® 11-900 wurde speziell für Arbeiten im industriellen Umfeld entwickelt,
  • Er bietet Schutz und eine ausgezeichnete Beweglichkeit bei feinmechanischen Arbeiten. Dieses Modell eignet sich besonders für den Einsatz im Produktionsbereich mit leicht eingeölten Komponenten und bei Wartungsarbeiten, bei denen Griffsicherheit und Abriebfestigkeit wesentliche Voraussetzung sind.
  • Wenn Ihre Mitarbeiter in diesen Arbeitsbereichen einen komfortablen Handschuh für die sichere Handhabung von Materialien benötigen, liefert das Modell HyFlex® 11-900 hervorragende Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
200-255 mm/ 7.87-10.04 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
204
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,91*
€ 2,64*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,08*
2 Tage
132
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,35*
11 Tage
108
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 6,06*
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 23,47008*
€ 30,53004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 168 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 324 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11900060
ab € 1,97*
Ähnlich
Ansell
11900070
ab € 1,91*
Ähnlich
Ansell
11900080
ab € 1,92*
Ähnlich
Ansell
11900090
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.