| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155754 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784793995 |
| |
|
| | |
| FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid Strickhandschuh »Fitter S« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Extrem feinfühlig • Ergonomische Passform • Nahtlos gestrickt Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Strickhandschuh | Branche: | Elektronikindustrie | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44111 | Beschichtungsart: | vollbeschichtet | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyester (PES) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | abriebfest | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,86* | | | | | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,57* | € 0,93* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,655* | € 0,935* | | | | | | | | 12 | | € 9,80* | ab € 0,6666* | € 0,9566* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 0,82* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|