Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Gr. 8
Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Gr. 8
Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Gr. 8
Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Gr. 8
Handschuh Fitter S, PU/Polyamid, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784793995
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784793995
EAN/GTIN:
     4317784793995
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter S« - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.3.1) - Extrem feinfühlig - Ergonomische Passform - Nahtlos gestrickt Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung- Größe 8
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, HandschFitter, Handschuh, Handschuhe, Synthetikha
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,86*
2 Tage
1164
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,90*
12
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,93*
4 Tage
1176
12
€ 6,99*
ab € 0,655*
€ 0,935*
Lager 284
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9566*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,9566*
€ 1,13835
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,9366*
€ 1,11455
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,8766*
€ 1,04315
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,7966*
€ 0,94795
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,6666* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,4792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.