Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-190075
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793995
EAN/GTIN:
     4317784793995
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Strickhandschuh Fitter S

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Extrem feinfühlig
  • Ergonomische Passform
  • Nahtlos gestrickt
  • Farbe: schwarz
Material: 
Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung


Weitere Informationen:
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Farbe Beschichtung:
schwarz
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Internetfarbe:
schwarz
Größenspiegel:
7-10
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Stulpenform:
kurz
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3131
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Branche:
Pharmaindustrie
Normen:
EN 388
Variante:
mit Polyurethanbeschichtung
Schutzklasse:
2
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Fortis
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Handsch.Fitter S, PU/Polyamid, Gr. 8, FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,86*
2 Tage
1164
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,90*
Lager 5417
12
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,93*
4 Tage
1176
12
€ 6,99*
ab € 0,655*
€ 0,935*
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9566*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.