Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8151215
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490052850
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 7

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-724

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Hoher Tragekomfort
• Gute Fingerbeweglichkeit
• Atmungsaktiver Handrücken
• Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformen, Primärmontage
Material: Träger: nahtlos mit INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 13
Länge: 208–261 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.B.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
11-724/7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 4,23*
2 Tage
154
12
€ 5,50*
ab € 3,96*
€ 5,11*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,29*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 4,03*
€ 5,37*
Lager 223
156
12
€ 8,50*
ab € 5,47*
€ 6,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 83,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11724100
ab € 4,01*
Ähnlich
Ansell
11724110
ab € 4,05*
Ähnlich
Ansell
11724060
ab € 3,88*
Ähnlich
Ansell
11724080
ab € 3,92*
Ähnlich
Ansell
11819060
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.