Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XXXL (11), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XXXL (11), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XXXL (11), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund
Artikel-Nr.:
     223-8049958
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6705
EAN/GTIN:
     4059904096677
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XXXL (11), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund

Schnittschutzhandschuh »TAEKi 5« PU 6705
• Zulassung/Norm: EN 388 (4.5.4.2), EN 407 (X.1.X.X.X.X)
• Höchster Tragekomfort
• Höchste Fingerfertigkeit
• Mit High-Tech-Faser »TAEKI5«
Material: Strickbund, Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,15*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 3,45*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,50*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,61*
Lager 223
170
10
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 3,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,86*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,90*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,84*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,90*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.