Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TAEKI 6705 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnittschutzhandschuhe TAEKI 6705 Gr.11
Schnittschutzhandschuhe TAEKI 6705 Gr.11
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1569813
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6705-11
EAN/GTIN:
     4059904096677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe · TAEKI-Spezialgarn · grau · PU-Beschichtung · schwarz · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · Strickbund · hoher Schnittschutz · Schutz gegen Kontaktwärme (100° C · 15 Sekunden) · höchster Tragekomfort · höchste FingerfertigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Beschichtung: PU· Farbe Beschichtung: schwarz· Größe(n): 6-11· Norm 2: EN 407
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
4
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Teilbeschichtet
Material:
TAEKI-Spezialgarn mit Polyurethan
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,16*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,50*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,61*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 3,63*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,83*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,91*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,87*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,91*
Sonstiges
Nitras
6705
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.