Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8026817
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490473143
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-335 Gr.11

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AQUADRI® 58-335

Zulassung/Norm: EN 374:2003 JKL, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 4101A, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hände bleiben länger trocken
• Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
• Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
• Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
• Sehr guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden
• Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
Ausführung:
• Doppelschichtig
• Schutzstulpe
• Strukturiertes Rautengriffprofil
• AQL (EN 374): 1.5
Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung
Material: Träger AQUADRI® 2, Beschichtung Nitril
Stärke: 0,45 mm AQUADRI® 2, 0,3mm Nitril
Länge: 380 mm
Farbe: meergrün
Weitere Informationen:
Größe:
11
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.0.1.A. / EN 374 JKLOPT
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,33*
€ 4,47*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,57*
Lager 223
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 5,76*
11 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 6,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 52,07004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58335100
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
58335070
ab € 3,29*
Ähnlich
Ansell
58335080
ab € 3,06*
Ähnlich
Ansell
58335090
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.