Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8026815
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490473099
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-330 Gr.11

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AQUADRI® 58-330

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN 374:2003 JKL, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hände bleiben länger trocken
• Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
• Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
• Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
• Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
Ausführung:
• Doppelschichtig
• Schutzstulpe
• Strukturiertes Rautengriffprofil
• AQL (EN 374): 1.5
Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung
Material: Träger AQUADRI® 2, Beschichtung Nitril
Stärke: 0,3 mm AQUADRI® 2, 0,3mm Nitril
Länge: 320 mm
Farbe: meergrün
Weitere Informationen:
Größe:
11
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.0.1.X. / EN 374 JKLOPT
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,34*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 3,42*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 3,56*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,70*
Lager 223
120
12
€ 8,50*
ab € 3,51*
€ 4,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58330100
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330070
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330080
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330090
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.