Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8026415
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490489571
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.10

Montagehandschuh HyFlex® 11-601

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 200–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.2.1.A.
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
132
12
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,90*
4 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,18*
13 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,23*
3 Tage
72
12
€ 6,50*
ab € 1,62*
€ 2,28*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 2,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,14*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601080
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601090
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.