Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex Lite Handschuhe 11601 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex Lite Handschuhe 11601 Größe
Ansell HyFlex Lite Handschuhe 11601 Größe
Ansell HyFlex Lite Handschuhe 11601 Größe
Ansell HyFlex Lite Handschuhe 11601 Größe
Ansell HyFlex Lite Handschuhe 11601 Größe
Artikel-Nr.:
     4012-917449
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11601060
EAN/GTIN:
     10076490489615
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
  • Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
  • Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
  • Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
210-260 mm 7.87-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Spanen | Endmontage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1164
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,91*
5 Tage
1164
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,18*
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,23*
6 Tage
504
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,42*
7 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,14*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601080
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601090
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.