| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6682215 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450208011622 |
| |
|
| | |
| DUPONT Einwegoverall Tyvek Classic Xpert Gr.XXXL Einweganzug Tyvek® 500 XPERT • Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer • Beidseitig antistatisch ausgerüstet • Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers • Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek® Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Herstellerartikelnummer: | D14664003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,43* | € 7,27* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,51* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,18* | € 7,65* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 7,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,53* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|