| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425275 Herst.-Nr.: D14664003 EAN/GTIN: 5450208013862 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXL Materialeigenschaften = Antistatisch Art = Overall Serie = Tyvek 500 Xpert Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Art: | Overall | Serie: | Tyvek 500 Xpert | Erfüllte Normen: | EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek, 2425275, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, DuPont, D14664003, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 6,24* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,46* | € 7,43* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,30* | € 7,64* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,19* | € 7,71* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,59* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|