| |
|
| Artikel-Nr.: 157-KBK_T14_2 Herst.-Nr.: C10954539 EAN/GTIN: 5450208005874 |
| |
|
| | |
| Blousons mit Kapuze aus Tyvek 14, Reißverschluß, Größe 2 / M Einweg Blouson Tyvek mit Reißverschluß Einsatzbereiche: Asbestentsorgung, Pharma, langwirtschaft, Chemische Industrie, Werkstätten, Lackierereien - Schutzklasse CE Kategorie III Typ 5 + 6
- mit Kapuze und Elastik am Bund
- Größe 2 / M
- guter Tragekomfort
- atmungsaktiv
- antistatisch
- reißfest
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacken, Schutzkleidung, Arbeitsschutz, Kittel, Einwegkittel, Einmalkittel, Kurzzeitschutz, Tyvek, Kleidung, Bekleidung, Jacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 157 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,21* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,58* | € 8,68* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,91* | € 9,07* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,71* | € 9,71* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,812* | € 9,862* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 360,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|