| |
|
| Artikel-Nr.: 157-K7_PT_25_6 Herst.-Nr.: D14664003 EAN/GTIN: 5450208011622 |
| |
|
| | |
| Tyvek 500 Overall, weiß, Größe 6/XXXL -Eigenschaften: - außenliegende Nähte
- Material Tyvek
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüsse
- eingeklebter Gummizug in der Taille
- dreiteilige Kaputze mit Gummizug
- Farbe: weiß
- Größe 6/XXXL
- guter Tragekomfort
- reißfest
- atmungsaktiv
- Verbesserter Schutz gegen Flüssigkeiten und fest fliegende Partikel
- Ergonomische Form für perfekten Sitz
Einsatzgebiete: - Asbestentsorgung
- Pharma
- langwirtschaft
- Chemische Industrie
- Werkstätten
- Lackierereien
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, arbeitsanzug, einmalschutzanzug dupont, Overall, Tyvek, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Anzüge, Schutzanzüge, Tyvek Classic, Tyvek Industry |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,14* | € 6,29* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 7,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,99* | € 7,36* | | | | Lager 157 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,40* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,57* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|