Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626
Artikel-Nr.:
     223-6681224
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     62607
EAN/GTIN:
     4008198762676
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626

Montagehandschuh Camapur® Comfort 626

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Gute Feinfühligkeit
• Hohe Atmungsaktivität
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
• Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
• Geringe Schmutzanfälligkeit
• Größe anhand der Paspelierung erkennbar
• Waschbar
Ausführung:
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrückenfrei
• Tiefgetaucht
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,0 ± 0,2 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Elektronikindustrie
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Polyamid (PA)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-10
Materialstärke:
1 mm
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2131
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,67*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,68*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 3,85*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 3,88*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 4,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062610841E
ab € 2,75*
Ähnlich
KCL
062608841E
ab € 2,80*
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,75*
Ähnlich
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Ähnlich
KCL
091407142X
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL
091409142X
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.