Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBERTH Schutzhelm Euroguard 6 weiss, Gr.2 I/79 GY-R Öko-Schweißband mit Drehverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Euroguard 6 weiss, Gr.2 I/79 GY-R Öko-Schweißband mit Drehverschluss
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Euroguard 6 weiss, Gr.2 I/79 GY-R Öko-Schweißband mit Drehverschluss
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Euroguard 6 weiss, Gr.2 I/79 GY-R Öko-Schweißband mit Drehverschluss
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm Euroguard 6 weiss, Gr.2 I/79 GY-R Öko-Schweißband mit Drehverschluss
Artikel-Nr.:
     223-6633691
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017765057442
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

SCHUBERTH Schutzhelm Euroguard 6 weiss, Gr.2 I/79 GY-R Öko-Schweißband mit Drehverschluss

Schutzhelm EuroGuard 6

Eigenschaften:
• Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
• Modernes Design
• Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
• Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
• Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
• Gerade Helmform
• Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
• Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
• Ökolederschweißband serienmäßig
• 30-mm-Steckschlitz
• Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –20 °C
Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 340 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 397 + A1
Basis:
Bauhelm
Farbe:
weiß
Branche:
Baugewerbe
Gewicht:
340 g
RAL-Nr.:
RAL 9016
Helmform:
mit Regenrinne
Material:
Polyethylen (HDPE)
Kinnriemen:
Nein
Gehörschutz:
Nein
Schweißband:
Ja
Verschlussart:
Drehverschluss
Gebrauchsdauer:
4 a
Lampenhalterung:
Nein
Innenausstattung:
Gurtband
kältegeprüft bis:
-20 °C
Belüftungsöffnung:
Ja
Besonderheit Material:
thermoplastisch
Chemikalienbeständig:
Nein
Augenschutz integriert:
Nein
Tragehöhenverstellung:
Nein
Größeneinstellung bis:
61 cm
Größeneinstellung von:
53 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Befestigung Innenausstattung:
6-Punkt
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Ja
Befestigung für Schweißband:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 15,11*
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 15,15*
1 Tag
189
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 15,25*
2 Tage
165
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,21*
Lager 223
165
€ 8,50*
ab € 13,69*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,92*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Erich Voss
HB26108-101
ab € 11,15*
Zubehör
3M
7000039617
ab € 15,39*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,20*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.