Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmadapter One Slot, zur Befestigung von Visierträger Safe 2, Kunststoff, 19g


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2173
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     HB26108-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Schutzausrüstungen
Ohrschutz
Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung
Helmadapter One Slot, zur Befestigung von Visierträger Safe 2, Kunststoff, 19g

Helmadapter One Slot, zur Befestigung von Visierträger Safe 2, für 1 x 30 mm Steckschlitze, für alle VOSS- und Lockweiler und Schuberth EuroGuard 4, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Gewicht: 19 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Zubehör
Gewicht:
<100 g
Weitere Suchbegriffe: Kopfschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.