Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Abfallsammler 1x120Ltr. Stationär / Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Abfallsammler 1x120Ltr. Stationär / Deckel gelb
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Abfallsammler 1x120Ltr. Stationär / Deckel gelb
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Abfallsammler 1x120Ltr. Stationär / Deckel gelb
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Abfallsammler 1x120Ltr. Stationär / Deckel gelb
Artikel-Nr.:
     223-5890204
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025897800102
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

CAB BETRIEB Abfallsammler 1x120Ltr. Stationär / Deckel gelb

Abfallsammler, 120 l, stationär, mit Deckel

• Gestell: Stahl
• Deckel: aus Kunststoff
• Rutschfest durch Gummistopper
• Gummizug: für die Sackbefestigung

Hinweis: Für 120-l-Müllsack.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Inhalt:
120 l
Gewicht:
3 kg
Mit Tür:
Nein
Mit Deckel:
Ja
Mit Rollen:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Standascher:
Nein
Mit Schutzdach:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Für Innenbereich:
Ja
Mit Einwurfklappe:
Nein
Für Außenbereich:
Nein
Zur Rohrbefestigung:
Nein
Zur Wandbefestigung:
Nein
Kombination mit Ascher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Ersatzdeckel Etikettendrucker, Etikettendruckerersatzdeckel, Kunststoffdeckel Etikettendrucker, Metalldeckel Etikettendrucker, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 36,16*
€ 46,48*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 36,29*
€ 46,52*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 38,05*
€ 48,39*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 37,90*
€ 48,48*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 63,38*
€ 79,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,88*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.