Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H950xB530xT530mm 70-120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000466318
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     AS2009
EAN/GTIN:
     4025897800102
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 70-/120-l-Kunststoffsäcke · robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung · mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung · Einwurföffnung-Ø 335 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 335mm· Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
gelb
Gestell:
Stahl
Breite:
530 mm
für Säcke Inhalt:
70-120 l
Tiefe:
530 mm
Höhe:
950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Ersatzdeckel Etikettendrucker, Etikettendruckerersatzdeckel, Kunststoffdeckel Etikettendrucker, Metalldeckel Etikettendrucker, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Corona, Mülleimer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 36,23*
€ 46,35*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 38,18*
€ 48,53*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 48,63*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 38,23*
€ 49,28*
5 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 39,46*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,143*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,15*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.