Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Trennsteg Längs für Sichtbox Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Trennsteg Längs für Sichtbox Gr. 5
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Trennsteg Längs für Sichtbox Gr. 5
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Trennsteg Längs für Sichtbox Gr. 5
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Trennsteg Längs für Sichtbox Gr. 5
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Trennsteg Längs für Sichtbox Gr. 5
Artikel-Nr.:
     223-4891189
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187555431
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Trennsteg

ALLIT Trennsteg Längs für Sichtbox Gr. 5

Trennsteg für ProfiPlus-Kasten, quer und längs, PP grau

• Zur Unterteilung der einzelnen Kästen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe:
3000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ebenen:
5
Fachlast:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
15725
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,41*
2 Tage
140
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,67*
1
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,95*
Lager 223
140
1
€ 8,50*
ab € 3,48*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,12*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.