Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Trennsteg für Sichtbox Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Trennsteg für Sichtbox Gr. 4
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Trennsteg für Sichtbox Gr. 4
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Trennsteg für Sichtbox Gr. 4
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Trennsteg für Sichtbox Gr. 4
Artikel-Nr.:
     223-4891188
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187555424
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Trennsteg

ALLIT Trennsteg für Sichtbox Gr. 4

Trennsteg für ProfiPlus-Kasten, quer und längs, PP grau

• Zur Unterteilung der einzelnen Kästen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
3000 mm
Bodenanzahl:
7
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2,3 t
Herstellerartikelnummer:
12957-75
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,99*
€ 1,87*
1 Tag
71
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,92*
43 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 2,25*
Lager 223
2
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,57*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,12*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.