Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030680 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059904096653 |
| |
|
| | |
| NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XXL (10), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund Schnittschutzhandschuh »TAEKi 5« PU 6705 • Zulassung/Norm: EN 388 (4.5.4.2), EN 407 (X.1.X.X.X.X) • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • Mit High-Tech-Faser »TAEKI5« Material: Strickbund, Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen Farbe: grau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,48* | € 3,25* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,50* | € 3,26* | | | | | 9 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,44* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,57* | € 3,45* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,17* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|